| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631153218609400C156 Herst.-Nr.: 153218609400 EAN/GTIN: 7330509045763 |
| | |
|
| | |
| Zwei lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg gestaut werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss aus Metall und Patentknopf. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Verstärkte Zollstocktasche mit Bleistifttasche und Messerbefestigung. Beintasche mit Bleistifttasche und zusätzlicher Tasche. Handytasche. Schlüsselschlaufe.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Bodenlegen Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: C156 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Bundhose | Branche: | Bodenlegen | Farbe: | grau | Geschlecht: | Herren | Größe: | C156 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Materialgewicht: | 300g/m² | Typ: | Hose | Verschluß: | Metall-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 70,40* | € 102,15* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 74,06* | € 104,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 306,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|