Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631153218609400C58 BLAKLADER Bundhose Bodenleger Grau C58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
153218609400.jpg
153218609400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631153218609400C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153218609400
EAN/GTIN:
     7330509045848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg gestaut werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss aus Metall und Patentknopf. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Verstärkte Zollstocktasche mit Bleistifttasche und Messerbefestigung. Beintasche mit Bleistifttasche und zusätzlicher Tasche. Handytasche. Schlüsselschlaufe.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Bodenlegen Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: C58 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Bodenlegen
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C58
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose grau 58, arbeitshose grau, blakläder arbeitshose, 631153218609400C58, 153218609400C58
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,87*
€ 102,72*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,81*
€ 105,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 308,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
153218609400C44
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.