Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631153918113300D100 BLAKLADER High vis Piratenhose Klasse 2 High Vis Gelb D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
153918113300.jpg
153918113300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631153918113300D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153918113300
EAN/GTIN:
     7330509628881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/4-Hose
Dreiviertel-Hose
Dreiviertelhose
3/4 hose
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Hammerschlaufe an der Seite. Schlaufen, davon eine mit D-Ring. Ausweistasche. Gesäß- und Vordertaschen mit Bald. Kniepolstertaschen. Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Bald gesteckt werden. Handytasche, Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. CORDURA®-Verstärkung an den Gesäßtaschen. 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 20471, Klasse 2, Zertifizierungsgruppe X.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Piratenlook Branche: Outdoor Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: D100 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose Piratenlook
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
D100
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: 631153918113300D100, 153918113300D100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 111,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 79,82*
€ 114,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 333,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
153918113300C44
ab € 80,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.