Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631154513709900C36 BLAKLADER Damen Bundhose Schwarz C36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
154513709900.jpg
154513709900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631154513709900C36
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     154513709900
EAN/GTIN:
     7330509500439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei lose, mit Cordura verstärkte Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit solidem Reißverschluss aus Metall und Patentknopf. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Verstärkte Zollstocktasche mit Bleistifttasche und Messerbefestigung. Beintasche mit Bleistifttasche und zusätzlicher Tasche. Handytasche. Schlüsselschlaufe.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: C36 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
C36
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 110,40*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,31*
€ 113,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 331,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
154513709900C34
ab € 75,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.