Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631156618113399C60 BLAKLADER High Vis Bundhose ohne Nageltaschen Gelb/Schwarz C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
156618113399.jpg
156618113399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631156618113399C60
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156618113399
EAN/GTIN:
     7330509413272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
High Vis Bundhose ohne Nageltaschen mit sehr robustem, aber leichten Material. Die fortschrittliche und moderne Passform in Kombination mit bestem Komfort machen diese Hose perfekt für warmes Klima. Hohe Verschleißfestigkeit und gute Abnutzungsleistung machen die Hose zur perfekten Wahl an heißen Tagen! Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 zusammen mit den Kniepolstern 4000, 4018 oder 4008.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C60 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C60
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 119,07*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,78*
€ 122,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 357,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156618113399C44
ab € 86,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.