Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631157018609900C56 BLAKLADER Bundhose Handwerk ohne Nageltaschen Schwarz C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157018609900.jpg
157018609900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631157018609900C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     157018609900
EAN/GTIN:
     7330509051009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Vordertaschen mit Balg. Mit Cordura verstärkte Zollstocktasche. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Beintaschen mit zusätzlichen Taschen und Stiftefach. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Hammerschlaufe. Handytasche mit ID-Ausweistasche. Schlüsselring. Starker Metallreißverschluss.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: C56 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C56
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz gr.56, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 56, 631157018609900C56, 157018609900C56
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 77,40*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,50*
€ 83,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 387,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
157018609900C44
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.