Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631157815143389C56 BLAKLADER Multinorm Handwerker Bundhose Gelb/Marineblau C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157815143389.jpg
157815143389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631157815143389C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     157815143389
EAN/GTIN:
     7330509516508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Multinorm Handwerks Bundhose mit Kniepolstertaschen für alle Blakläder Kniepolster. Schräge Vordertaschen. Zollstocktasche, Messerhalter. Beintasche mit Balg, Stiftefach und Handytasche. Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Hammerschlaufe. (Abnehmbare Nageltaschen Art. 2178 werden seperat angeboten.) 65 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN471 Klasse 2, EN1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 11611 (Klasse 1), EN 11612 (A1, B1, C1, E1)Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Handwerk Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C56 Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose Verschluß: Metall-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Handwerk
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C56
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Verschluß:
Metall-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 155,11*
€ 211,77*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 181,01*
€ 219,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 439,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
157815143389C44
ab € 155,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.