Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631158418603389D88 BLAKLADER High Vis Bundhose Gelb/Marineblau D88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158418603389.jpg
158418603389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631158418603389D88
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158418603389
EAN/GTIN:
     7330509312865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Balg. Zollstocktasche mit zusätzlicher Tasche und Messerbefestigung. Handytasche. Schlüsselring. 65 mm breite Reflektoren. EN471 Klasse 1. Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: D88 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D88
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 98,95*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 71,22*
€ 101,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 296,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
158418603389C46
ab € 71,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.