Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631158418605599C154 BLAKLADER High Vis Bundhose High Vis Rot/Schwarz C154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158418605599.jpg
158418605599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631158418605599C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158418605599
EAN/GTIN:
     7330509373903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Balg. Zollstocktasche mit zusätzlicher Tasche und Messerbefestigung. Handytasche. Schlüsselring. 65 mm breite Reflektoren. EN471 Klasse 1. Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: rot/schwarz Geschlecht: Herren Größe: C154 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C154
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 101,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 72,98*
€ 103,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 305,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
158418605599C46
ab € 72,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.