Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631158518113389C64 BLAKLADER High Vis Arbeitshose mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau C64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158518113389.jpg
158518113389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631158518113389C64
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158518113389
EAN/GTIN:
     7330509763667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretch-Einsätze vorne, hinten, im Schritt und am Knie. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. D-Ring am Bund. Gesäßtaschen. Beintaschen mit Balg, Reißverschluss. Stift- und Messertasche. Seiten- und Kniepolstertaschen. Handytasche innen. CORDURA®-Stretch verstärkte Knietaschen. 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->, Zertifizierungsgruppe Y.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C64 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C64
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 129,83*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 94,58*
€ 134,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 389,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
158518113389C44
ab € 95,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.