Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631158518115389C54 BLAKLADER High Vis Arbeitshose mit Stretch High Vis Orange/Marineblau C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158518115389.jpg
158518115389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631158518115389C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158518115389
EAN/GTIN:
     7330509703298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretch-Einsätze vorne, hinten, im Schritt und am Knie. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. D-Ring am Bund. Gesäßtaschen. Beintaschen mit Balg, Reißverschluss. Stift- und Messertasche. Seiten- und Kniepolstertaschen. Handytasche innen. CORDURA®-Stretch verstärkte Knietaschen. 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->, Zertifizierungsgruppe Y.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C54 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 130,10*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,14*
€ 134,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 11 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 14 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 390,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
158518115389C44
ab € 90,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.