Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631159818608699C48 BLAKLADER Handwerker Shorts Dark navy/schwarz C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159818608699.jpg
159818608699.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631159818608699C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     159818608699
EAN/GTIN:
     7330509838273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Die Shorts-Variante der Handwerkerhose 1599 hat Einsätze aus fantastischem 4-Wege-Stretch-Stoff an der Vorderseite und der Passe sowie 2-Wege-Stretch-Stoff im Schritt. Wenn Ihre Arbeit Konzentration und Bewegungsfreiheit erfordert, ist diese Handwerkershorts genau richtig für Sie.Technische Eigenschaften: Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m²
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, blåkläder arbeitsshorts, 159818608699C48, 631159818608699C48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 106,61*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 77,04*
€ 109,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 319,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
159818608699C44
ab € 76,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.