Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631181019779900XXXL BLAKLADER Winterhose Schwarz XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
181019779900.jpg
181019779900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631181019779900XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     181019779900
EAN/GTIN:
     7330509399224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Winterhose wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Steppfutter,Taschen mit Fleece-Futter. Balg Gesäßtaschen mit Patten. Zollstockaschen. Ein Beintasche mit Patte. Knietaschen. Hoher Bund am hinteren Hüftbereich schützt vor Kälte. Reißverschluss am unteren Bein, innenliegender Schneeschutz mit Klettverschluss. Abnehmbare Hosenträger. Diskrete reflektierende Details auf den Gesäß und Seitentaschen. Ausweisfach. Schlüsselring. Zertifiziert nach EN343: 3 Schutz gegen Regen und EN342, Schutzkleidung zum Schutz gegen Kälte, zusammen mit 4886 ans 4881. Abnehmbare Taschen werden separat verkauft Artikel 2183Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Hose
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose schwarz, kälteschutzhose, 631181019779900XXXL, 181019779900XXXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 189,07*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 142,99*
€ 195,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 378,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
181019779900S
ab € 142,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.