Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631182517228900XL BLAKLADER Damen Flammschutz Sport-BH Marineblau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182517228900.jpg
182517228900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631182517228900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     182517228900XL
EAN/GTIN:
     7330509537176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sport-BH
Sportbüstenhalter
sport bh
Flammhemmender Sport BH mit doppelter Stofflage. Zertifiziert nach EN ISO 14116 index 3/5H/40. Stoff 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern, 1x1 Rippenstrick antistatisch, flammhemmend, 335g/m² Materialien Doppelte Stofflagen Details Etikett außen Abschluss Elastischer BundTechnische Eigenschaften: Art: Bustier Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Damen Größe: XL Material: 57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern Materialgewicht: 335 g/m² Norm: EN ISO 14116 Typ: Unterhemd
Weitere Informationen:
Art:
Bustier
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
XL
Material:
57% Modacryl, 37% Baumwolle, 4% Elasthan, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
335 g/m²
Norm:
EN ISO 14116
Typ:
Unterhemd
Weitere Suchbegriffe: 182517228900XL, 631182517228900XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.