Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631186218113399D92 BLAKLADER High Vis Bundhose Gelb/Schwarz D92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
186218113399.jpg
186218113399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631186218113399D92
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186218113399
EAN/GTIN:
     7330509369814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leicht gefütterte Winterbundhose. Wasser- und schmutzabweisendes Obermaterial. Zwei Gesäßtaschen und zwei Beintaschen, eine mit Telefontasche, die andere mit Balg. Vorgeformte Knie für angenehmen Tragekomfort und innenliegenden Kniepolstertaschen. 50 mm breite Reflexstreifen. Zertfiziert nach EN 471, Warnschutzkleidung, Klasse 1. EN 342 zertifiziert, Schutz gegen Kälte.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: D92 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN 471 EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
D92
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN 471 EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 122,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,77*
€ 125,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186218113399C44
ab € 88,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.