Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631186619469900XXS BLAKLADER Regenhose Schwarz XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
186619469900.jpg
186619469900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631186619469900XXS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186619469900
EAN/GTIN:
     7330509448120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Diese extrem leichte Regenhose ist wind- und wasserdicht, hat verschweißte Nähten und hält Sie auch bei noch so schlechtem Wetter trocken. Für das schnelle und einfache Anziehen hat diese Hose eine Reißverschluss-Öffnung am Hosenbein. Die Wassersäule beträgt 5.000mm. Die Atmungsaktivität beträgt 5000g/m²/24h.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXS Material: 100% Polyester Materialgewicht: 120 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kordelzug
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXS
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
120 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kordelzug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,01*
€ 72,73*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 190,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 953,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186619469900XS
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.