Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631187719779933XXXLS BLAKLADER High Vis Softshell-Arbeitshose Schwarz/Gelb XXXLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
187719779933.jpg
187719779933.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631187719779933XXXLS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     187719779933
EAN/GTIN:
     7330509858950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Eine leicht gefütterte Shell High Vis Arbeitshose der Klasse 1 mit versiegelten Nähten zum Schutz vor Kälte, Wind und Nässe. Sie besitzt verstellbare, abnehmbare Hosenträger, einen Gummizug in der Taille, Kniepolstertaschen außen, Klettverschluss-Hammerschlaufen und einen Schneefang. Abnehmbare Nageltaschen 2170 können hinzugefügt werden, separat erhältlich.Technische Eigenschaften: Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 631187719779933XXXLS, 187719779933XXXLS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 224,95*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 168,37*
€ 231,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 449,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
187719779933XXSS
ab € 168,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.