Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631191110001099C52 BLAKLADER Maler Short Weiß/Schwarz C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
191110001099.jpg
191110001099.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631191110001099C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     191110001099
EAN/GTIN:
     7330509827642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Eine moderne und bequeme Malershorts auf Basis der Blåkläder Malerhose 1910. Die Shorts hat Werkzeugtaschen und Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen für bessere Bewegungsfreiheit und höheren Komfort. Durch den hohen Baumwollanteil hat der Stoff eine bessere Absorptionsfähigkeit. Die Shorts verfügt über mehrere funktionelle Taschen und eine speziell verstärkte Tasche für ein Spachtelmesser.Technische Eigenschaften: Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Malerhose, Maurerhose, malerhose weiß, malerhose, 191110001099C52, 631191110001099C52
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,86*
€ 95,30*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 105,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 317,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
191110001099C44
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.