Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119200 S3 49 ATLAS Sicherheitshalbschuh GTX 563 XP, S3, W10, Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 563 GORE-TEX.jpg
GTX 563 GORE-TEX.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119200 S3 49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     19200-49
EAN/GTIN:
     4043692220413
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 563 XP - S3 - W10 - Gr.49, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz , Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Größe: 49 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: GORE-TEX® Obermaterial: Leder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
49
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
GORE-TEX®
Norm:
S3
Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,93*
€ 118,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 119,48*
1
€ 4,90*
ab € 100,01*
€ 121,18*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,94*
€ 125,04*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 126,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 126,05*
€ 150,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 118,57* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.260,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.