Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119812 S2 45 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 5400 ESD, S2, W12, Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 5400 ESD.jpg
FLASH 5400 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119812 S2 45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     19812-45
EAN/GTIN:
     4043692383118
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 5400 ESD - S2 - W12 - Gr.45, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren Schutzklasse/-kategorie: S2 Typ: Halbschuh Weite: 12 ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 45 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S2 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
45
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S2
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,79*
€ 81,40*
1
€ 4,90*
ab € 65,99*
€ 82,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,94*
€ 82,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 83,31*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 95,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paar
ab 11 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,66*
€ 101,94
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 953,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.