Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631199316428933C52 BLAKLADER High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch Marineblau/Gelb C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
199316428933.jpg
199316428933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631199316428933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     199316428933
EAN/GTIN:
     7330509716281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4-Wege-Stretch. Mesh-Einsatz an den Kniekehlen. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten. Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter. Metallknöpfe. Messerhalter mit Knopf. D-Ring am Bund. 2fache Schrittnaht. Gesäßtaschen mit Balg verstärkt. Eine mit Patte. Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh. Beintasche mit Reißverschluss. Seitentaschen. Kniepolstertaschen. Nageltaschen – extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und Extrataschen mit Reißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. CORDURA®-Stretch verstärkte Knietaschen. CORDURA®-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Beinenden. 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen, Reflexdetail an der Beintasche. Reflexmaterial rund um die Beine. Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 20471 Klasse 1. Zertifizierungsgruppe W.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 94% Polyester, 6% Elastan Materialgewicht: 330 g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Materialgewicht:
330 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 175,36*
€ 211,02*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 160,03*
€ 216,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 422,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
199316428933C44
ab € 159,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.