Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63120912 S3 49 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 5405 XP ESD, S3, W12, Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 5405 XP ESD.jpg
FLASH 5405 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63120912 S3 49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20912-49
EAN/GTIN:
     4043692383019
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.49, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Norm: S3 Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 49 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 12 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
49
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,96*
€ 98,95*
1
€ 4,80*
ab € 80,76*
€ 99,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,14*
€ 102,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 83,12*
€ 102,23*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 105,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 105,21*
€ 125,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,42*
€ 114,74
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.052,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.