Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124200000990041 BLAKLADER PVC Stiefel S5 Schwarz 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
242000009900.jpg
242000009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63124200000990041
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     242000009900
EAN/GTIN:
     7330509311851
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schuhweite 11. Stahlkappe. Durchtrittsichere Stahlsohle. Kürzbarer Stiefelschaft. Zertifiziert nach EN ISO 20345:2011. Sicherheitsklasse S5.Technische Eigenschaften: Art: Stiefel Eigenschaften: mittlere Passform, antistatisch Eigenschaften Sohle: durchtrittsicher Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 41 Größenbereich von-bis: 36-47 Innenausstattung / Futter: ungefüttert Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: PVC Schaft / -rand / -höhe: 39 cm, kürzbar Schutzklasse/-kategorie: S5 SRA Sohlenart / Laufsohle: PVC Typ: Gummistiefel Weite: 11 Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Art:
Stiefel
Eigenschaften:
mittlere Passform, antistatisch
Eigenschaften Sohle:
durchtrittsicher
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
36-47
Innenausstattung / Futter:
ungefüttert
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
PVC
Schaft / -rand / -höhe:
39 cm, kürzbar
Schutzklasse/-kategorie:
S5 SRA
Sohlenart / Laufsohle:
PVC
Typ:
Gummistiefel
Weite:
11
Zehenschutzkappe:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 38,39*
€ 57,02*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 149,91*
€ 177,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 177,57*
€ 211,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 165,17*
€ 196,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 161,20*
€ 191,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 149,91*
€ 178,39
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 887,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24200000990036
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.