Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124212 S1 45 ATLAS Sicherheitssandale CL 46 ESD, S1, W12, Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CL 46 ESD.jpg
CL 46 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63124212 S1 45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24212-45
EAN/GTIN:
     4043692413877
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 46 ESD - S1 - W12 - Gr.45, SRC, Sandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191Technische Eigenschaften: Farbe: weiß Größe: 45 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Weite: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
45
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weite:
12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,25*
€ 80,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 84,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,63*
€ 86,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 87,69*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 89,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 89,33*
€ 106,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 893,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.