Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124490000990044 BLAKLADER ELITE Sicherheitssandale S1P schwarz 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
244900009900.jpg
244900009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63124490000990044
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     244900009900
EAN/GTIN:
     7330509778449
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Offene Sandale mit guter Schutzkapazität aus Blåkläders Elite Kollektion. Die Innensohle besteht aus anatomisch weichem PU-Leder mit guter Feuchtigkeitsaufnahme und Anti-Geruch Eigenschaft, was die Sandale in Kombination mit ihrem Design besonders geeignet für die Arbeit im Innen- und Außenbereich im Sommer macht. Die Sandale lässt sich mit einem Klettverschluss öffnen und schließen, sie hat eine Zehenschutzkappe aus Aluminium und eine weiche, durchtrittshemmende Zwischensohle, die sie besonders beweglich macht. Die Schutzsandale eignet sich am besten für Bau- und Konstruktionsarbeiten, Transport, Wartung, Reparatur und Betrieb.Technische Eigenschaften: Art: Sandale, Klettverschluss Eigenschaften: breite Passform Eigenschaften Sohle: öl-abweisend Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 44 Größenbereich von-bis: 35-48 Innenausstattung / Futter: Polyester Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: Öl-behandeltes Leder Schaft / -rand / -höhe: Schaftrand gepolstert Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Sandale Verschlusselement/Schnürung: Klettverschluss Zehenschutzkappe: Aluminium Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Art:
Sandale, Klettverschluss
Eigenschaften:
breite Passform
Eigenschaften Sohle:
öl-abweisend
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
35-48
Innenausstattung / Futter:
Polyester
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Öl-behandeltes Leder
Schaft / -rand / -höhe:
Schaftrand gepolstert
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Typ:
Sandale
Verschlusselement/Schnürung:
Klettverschluss
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Zwischensohle:
PU-Zwischensohle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 128,97*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,22*
€ 131,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 128,97*
€ 153,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,23*
€ 147,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,22*
€ 140,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,95*
€ 121,32
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 257,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24490000990035
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.