Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124510000990046 BLAKLADER ELITE Sicherheitsschuh S3 schwarz 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
245100009900.jpg
245100009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63124510000990046
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     245100009900
EAN/GTIN:
     7330509778746
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ein leistungsstarker Sicherheitsschuh mit sehr hoher Haltbarkeit und Freelock-Verschluss aus der Elite Kollektion von Blåkläder. Dieser Schuh besteht aus einer haltbaren und glatten Mikrofaser und schützt den Fuß bestens mit einer Aluminium-Zehenkappe, einem weichen Nageldurchtrittsschutz und einem TPU-verstärkten Zehen- und Fersenbereich. Reflektierende Details an der Seite sowie an der Ferse machen Sie und Ihre Schuhe bei Bedarf sichtbar. Die Innensohle mit anatomischer Unterstützung besteht aus einem glatten PU-Material, das mit einer Textiloberfläche mit guter Feuchtigkeitsaufnahme überzogen ist. Die Schuhe eignen sich gut für Handwerker im Baugewerbe, Klempner, Elektriker und Wartungspersonal. Damen-Leisten in den Größen 35-39.Technische Eigenschaften: Art: Halbschuh Eigenschaften: breite Passform Eigenschaften Sohle: öl-abweisend Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 46 Größenbereich von-bis: 35-48 Innenausstattung / Futter: Polyester Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: Mikrofaser Schaft / -rand / -höhe: Schaftrand gepolstert Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Verschlusselement/Schnürung: Freelock-Verschluss Zehenschutzkappe: Aluminium Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Art:
Halbschuh
Eigenschaften:
breite Passform
Eigenschaften Sohle:
öl-abweisend
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
35-48
Innenausstattung / Futter:
Polyester
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Mikrofaser
Schaft / -rand / -höhe:
Schaftrand gepolstert
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Typ:
Halbschuh
Verschlusselement/Schnürung:
Freelock-Verschluss
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Zwischensohle:
PU-Zwischensohle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 150,32*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 158,83*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 117,46*
€ 163,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 150,32*
€ 178,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,04*
€ 170,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,47*
€ 160,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,17*
€ 147,76
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 300,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24510000990035
ab € 117,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.