Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63124520000990041 BLAKLADER ELITE Sicherheitsstiefel S3 schwarz 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
245200009900.jpg
245200009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63124520000990041
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     245200009900
EAN/GTIN:
     7330509778838
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel aus Leder aus der Elite-Kollektion von Blåkläder, der hält, was er verspricht. Dieser knöchelhohe Stiefel der Spitzenklasse garantiert eine sehr hohe Haltbarkeit und vor allem den notwendigen Schutz. Die Knöchelpartie in weicher Polsterung sorgt für hohe Stabilität, während die Zehenkappe aus Aluminium, die weiche durchtrittsichere Zwischensohle und die extra TPU-geschützten Zehen- und Fersenteile Sicherheit garantieren. Die Innensohle des Sicherheitsstiefels besteht aus anatomisch weichem PU-Material, das eine gute Feuchtigkeitsaufnahme und geruchshemmende Eigenschaften aufweist. Reflektierende Flächen befinden sich an der Ferse und an der Seite. Bestens geeignet für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau und Konstruktion, Transport, Wartung, Reparatur und im Betrieb.Technische Eigenschaften: Art: Schnürschuh Eigenschaften: breite Passform Eigenschaften Sohle: öl-abweisend Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 41 Größenbereich von-bis: 35-48 Innenausstattung / Futter: Polyester Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: Öl-behandeltes Leder Schaft / -rand / -höhe: Schaftrand gepolstert Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Stiefel Verschlusselement/Schnürung: Schnürung Zehenschutzkappe: Aluminium Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Art:
Schnürschuh
Eigenschaften:
breite Passform
Eigenschaften Sohle:
öl-abweisend
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
35-48
Innenausstattung / Futter:
Polyester
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Öl-behandeltes Leder
Schaft / -rand / -höhe:
Schaftrand gepolstert
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Typ:
Stiefel
Verschlusselement/Schnürung:
Schnürung
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Zwischensohle:
PU-Zwischensohle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 148,08*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 108,84*
€ 153,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 148,08*
€ 176,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 138,50*
€ 164,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,14*
€ 156,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,19*
€ 141,84
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 296,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24520000990035
ab € 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.