Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631265318043399D100 BLAKLADER High Vis Kombihose Gelb/Schwarz D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
265318043399.jpg
265318043399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631265318043399D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     265318043399
EAN/GTIN:
     7330509364697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei lose Brusttaschen mit Safety-Straps, eine mit Handytasche, eine mit Bleistifttasche. Zwei lose Nageltaschen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können. Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Zollstocktasche. Hammerschlaufe. Zwei feste Gesäßtaschen mit Balg. Breite Träger mit starkem Gummieinsatz und Schnellverschlüssen. Schlüsselschlaufe. EN471 Klasse 2.Technische Eigenschaften: Art: Kombihose Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: D100 Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 20471 Typ: Hose Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Kombihose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
D100
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Hose
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kombihose, berufshose, 631265318043399D100, 265318043399D100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 109,76*
€ 155,38*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 115,61*
€ 161,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 310,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
7330509364598
ab € 109,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.