Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63126800 S3 36 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 6205 XP ESD, S3, W10, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 6205 XP ESD.jpg
FLASH 6205 XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63126800 S3 36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26800-36
EAN/GTIN:
     4043692364865
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6205 XP ESD - S3 - W10 - Gr.36, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 36 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Cordura Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
36
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Cordura
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,61*
€ 90,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,05*
€ 90,57*
1
€ 4,90*
ab € 72,71*
€ 90,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 90,64*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 94,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 94,19*
€ 112,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,80*
€ 103,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 86,80* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 941,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.