Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63127700 S3 36 ATLAS Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP, S3, W10, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 6205 XP.jpg
GTX 6205 XP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63127700 S3 36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     27700-36
EAN/GTIN:
     4043692364926
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr.36, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Größe: 36 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: GORE-TEX® Obermaterial: Cordura Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
36
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
GORE-TEX®
Norm:
S3
Obermaterial:
Cordura
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,38*
€ 105,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 107,73*
1
€ 4,90*
ab € 88,96*
€ 108,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 113,27*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 127,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 127,90*
€ 152,20
pro Paar
ab 11 Paar
€ 120,61*
€ 143,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,52*
€ 135,09
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.279,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.