Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63127700 S3 39 ATLAS Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP, S3, W10, Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 6205 XP.jpg
GTX 6205 XP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63127700 S3 39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     27700-39
EAN/GTIN:
     4043692364957
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr.39, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Größe: 39 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: GORE-TEX® Obermaterial: Cordura Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
39
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
GORE-TEX®
Norm:
S3
Obermaterial:
Cordura
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,83*
€ 105,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 107,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 108,43*
1
€ 4,90*
ab € 88,88*
€ 108,72*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 128,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 128,19*
€ 152,55
pro Paar
ab 11 Paar
€ 122,16*
€ 145,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 57,36* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.281,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.