Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
63127800 S2 43 ATLAS Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 ESD, S2, W10, Gr.43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-63127800 S2 43
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
27800-43
EAN/GTIN:
4043692108001
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 560 ESD - S2 - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 43 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Leder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S2 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S2 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S2
Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
atlas halbschuh s2 größe 43
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
,
27800 S2 43
,
63127800 S2 43
,
27800-43
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,75*
€ 78,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,76*
€ 80,66*
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,50*
€ 80,90*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 81,42*
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 82,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,06* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 828,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 43
Atlas
99200-43
ab € 8,56*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 43
Atlas
92000-43
ab € 4,03*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 43
Atlas
99100-43
ab € 8,64*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 43
Atlas
99000-43
ab € 8,63*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 43
Atlas
92600-43
ab € 7,90*
Zubehör
ATLAS KLIMASOCKE Thermo Cool - Gr. 43-44 95900-43-44
Atlas
95900-43-44
ab € 6,57*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.43
Atlas
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen