Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631303218045300XS BLAKLADER High Vis Werkzeug Weste Orange XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
303218045300.jpg
303218045300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631303218045300XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     303218045300
EAN/GTIN:
     7330509851159
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Moderne Handwerker Weste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeug und Zubehör. Abnehmbare Nageltaschen und Taillengurt zur Entlastung von Schultern und Nacken. Die Weste hat sogar Doppelreißverschlüsse vorne um die Weite einzustellen, was eine bessere Passform und guten Komfort bietet. Mesh Einsätze mit Stretch Material machen die Weste leicht und bieten gute Belüftung. Zertifiziert nach EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2. Technische Eigenschaften: Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff Art: Weste Branche: Handwerk Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Weste
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Handwerk
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 122,32*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,43*
€ 125,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 366,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
303218045300S
ab € 89,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.