Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631306115018900ONESIZE BLAKLADER Schweißer Schürze Marineblau onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
306115018900.jpg
306115018900.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631306115018900ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     306115018900onesize
EAN/GTIN:
     7330509552971
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Robuste Schweißer Schürze mit speziell, verstärktem Stoff, der geschmolzenes Metall abweist. Schützt gegen Eisen, Zink und Aluminum und ist Industriewäsche geeignet. flammhemmend und antistatisch Technische Eigenschaften: Art: Schürze Farbe: dunkelblau Größe: onesize Material: 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 450g/m² Norm: EN ISO 15797 Typ: Schürze
Weitere Informationen:
Art:
Schürze
Farbe:
dunkelblau
Größe:
onesize
Material:
79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
450g/m²
Norm:
EN ISO 15797
Typ:
Schürze
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, arbeitsschürze blau, schweißer schürze, 306115018900ONESIZE, 631306115018900ONESIZE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 191,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 142,32*
€ 195,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 382,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.