Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631308915123300M BLAKLADER Multinorm Weste Inhärent Gelb M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
308915123300.jpg
308915123300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631308915123300M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     308915123300
EAN/GTIN:
     7330509625798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
Herrenweste
Ripstop Weste
Kennzeichnungs-Westen
Flammschutz Werkzeug-Weste, die Sie unter fordernden Bedingungen schützt. Sie weist praktische Taschen für Werkzeug und Accessoires auf. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen vorne und am Gesäß. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, Klasse 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11.9 cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Allround Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: M Material: 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern Materialgewicht: 260 g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Allround
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
260 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 219,56*
€ 264,19*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 201,42*
€ 271,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 528,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
308915123300S
ab € 200,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.