Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631310513708800L BLAKLADER Montageweste Marineblau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
310513708800.jpg
310513708800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631310513708800L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     310513708800
EAN/GTIN:
     7330509063804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Handwerkerweste
Montage-Weste
Montageweste
Zwei lose Brusttaschen mit Safety-Straps, eine mit Handytasche, die andere mit Messerbefestigung. Vier verstärkte Nageltaschen vorne und hinten. Verlängerter Rücken. Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Montage Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Montage
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Suchbegriffe: Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, monteurweste, 310513708800L, 631310513708800L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 84,70*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,23*
€ 89,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 423,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
310513708800S
ab € 59,10*
Ähnlich
Blåkläder
310513709900S
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.