Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631310513708800XL BLAKLADER Montageweste Marineblau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
310513708800.jpg
310513708800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631310513708800XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     310513708800
EAN/GTIN:
     7330509063835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Handwerkerweste
Montage-Weste
Montageweste
Zwei lose Brusttaschen mit Safety-Straps, eine mit Handytasche, die andere mit Messerbefestigung. Vier verstärkte Nageltaschen vorne und hinten. Verlängerter Rücken. Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Montage Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Montage
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Suchbegriffe: Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, handwerkerweste gr. xl, montageweste blau, blaklader montageweste, 631310513708800XL, 310513708800XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 83,76*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,23*
€ 89,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 418,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
310513708800S
ab € 62,28*
Ähnlich
Blåkläder
310513709900S
ab € 62,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.