Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631311913109900M BLAKLADER Handwerker Weste X1900 Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311913109900.jpg
311913109900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631311913109900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     311913109900
EAN/GTIN:
     7330509508312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Moderne Montageweste mit vielen praktischen Taschen für Werkzeuge und Zubehör. Abnehmbare Nageltaschen und ein Gürtel reduzieren die Belastungen an Schultern und Nacken. Ein doppelter Reißverschluss vorne, mit dem die Weite einstellbar ist, sorgt für eine verbesserte Passform und erhöht den Tragekomfort. Netzeinsätze mit Stretchmaterial reduzieren das Gewicht und sorgen für gute Ventilation am Rücken. Stoff 100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m² Wäsche Kleidungsstück vorgewaschen Funktionalität Starkes Mesh an den vorderen Schultern und am Rücken, Taschen aus Cordura® Denim Verstärkung CORDURA®-verstärkte Nageltaschen Details Breite Gürtelschlaufen, Zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters Metallknöpfe Messerhalter mit Knopf D-Ring Frontverschluss Robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen Taschen Brusttaschen, eine mit Patte, eine mit Knöpfen für Messer Dokumenttasche vorne Zwei Napoleon-Taschen mit Platz für A4 Formate, Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Nageltasche hinten - abnehmbar Zubehör Schnellverschluss-Schnalle, TextilgürtelTechnische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Handwerk Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m² Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Handwerk
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
270 g/m²
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 118,06*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,06*
€ 121,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 354,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
311913109900S
ab € 85,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.