Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631332010409900XXL BLAKLADER Rollkragenpullover Schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
332010409900.jpg
332010409900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631332010409900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     332010409900
EAN/GTIN:
     7330509134092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Hochwertig und komfortabel. Rollkragen. Technische Eigenschaften: Art: Rollkragenpullover Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 180 g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Rollkragenpullover
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
180 g/m²
Typ:
Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 29,77*
€ 41,28*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 160,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 802,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
332010409900M
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.