Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313340115810004XL BLAKLADER Pullover Weiß 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334011581000.jpg
334011581000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6313340115810004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334011581000
EAN/GTIN:
     7330509475843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Verstärkter Kragen. Langarm-Pullover. Rundhalsausschnitt.Technische Eigenschaften: Art: Pullover Branche: Allround Farbe: weiß Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Pullover
Branche:
Allround
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, 6313340115810004XL, 3340115810004XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 42,80*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 31,75*
€ 43,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
334011581000XS
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.