Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631334119745500M BLAKLADER High Vis Pullover High Vis Rot M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334119745500.jpg
334119745500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631334119745500M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334119745500
EAN/GTIN:
     7330509374450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Warnschutzpullover
warnschutzpullover m
Verstärkter Kragen. Ärmel- und Taillebündchen, 50 mm breite Reflektoren. Zeritfiziert nach EN471 XS-S Klasse 2, M-4XL Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Pullover Branche: Outdoor Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN 471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Pullover
Branche:
Outdoor
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN 471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpullover rot, herren pullover, 631334119745500M, 334119745500M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 77,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,52*
€ 84,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 389,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
334119745500XXS
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.