Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631339010509994XXL BLAKLADER Damen Polo Shirt Schwarz/Grau XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339010509994.jpg
339010509994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631339010509994XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339010509994
EAN/GTIN:
     7330509479674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Tailliert geschnitten, Normale Passform, Halsausschnitt mit Knöpfen, gerippter Kragen, Schlitze an den Seiten, Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte, Rippstrickbündchen. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²Technische Eigenschaften: Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Damen Größe: XXL Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 220g/m²
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Damen
Größe:
XXL
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 34,18*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 25,79*
€ 35,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 341,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339010509994XS
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.