| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631343211589933M Herst.-Nr.: 343211589933 EAN/GTIN: 7330509595626 |
| | |
|
| | |
| High Vis Sweatshirt mit hohem Kragen und Reißverschluss. Das Sweatshirt hat gestrickte Bündchen und einen verlängerten Rücken. Es hat unterbrochene Reflexdetails und Einsätze aus High Vis für bessere Sichtbarkeit. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester.Technische Eigenschaften: Art: Sweatshirt Branche: Allround Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Sweatshirt | Branche: | Allround | Farbe: | schwarz/gelb | Geschlecht: | Herren | Größe: | M | Material: | 100% Baumwolle | Materialgewicht: | 320g/m² | Typ: | Pullover | Verschluß: | Kragen mit Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Warnschutzpullover, warnschutzpullover m, herren pullover, herrenpullover schwarz, 631343211589933M, 343211589933M |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,51* | € 71,68* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 53,55* | € 78,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 358,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|