Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631353011585909L BLAKLADER Kapuzensweater 3D Rostrot L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
353011585909.jpg
353011585909.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631353011585909L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     353011585909
EAN/GTIN:
     7330509770276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Stylischer, angenehm warmer Sweater aus weichem Jersey, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift Blåkläder verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt. Technische Eigenschaften: Art: Kapuzensweater Branche: Allround Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Kapuzensweater
Branche:
Allround
Farbe:
rot
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,35*
€ 84,92*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,24*
€ 89,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 11 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 17 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 424,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
353011585909XS
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.