Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63135312 S3 47 ATLAS Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD, S3, W12, Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
XP 435 ESD.jpg
XP 435 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63135312 S3 47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35312-47
EAN/GTIN:
     4043692131030
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP 435 ESD - S3 - W12 - Gr.47, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 47 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Leder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 12 Geschlecht: Herren Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
47
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 78,71*
1
€ 4,90*
ab € 63,34*
€ 78,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 64,74*
€ 79,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 79,91*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 91,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 89,03*
€ 105,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,68*
€ 98,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 82,68* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 912,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35300-36
ab € 61,15*
Sonstiges
Atlas
35300-37
ab € 61,51*
Sonstiges
Atlas
35300-38
ab € 61,41*
Sonstiges
Atlas
35300-39
ab € 61,44*
Sonstiges
Atlas
35300-40
ab € 61,15*
Sonstiges
Atlas
35300-41
ab € 61,69*
Sonstiges
Atlas
35300-42
ab € 61,17*
Sonstiges
Atlas
35300-43
ab € 61,21*
Sonstiges
Atlas
35300-44
ab € 61,26*
Sonstiges
Atlas
35300-45
ab € 61,54*
Sonstiges
Atlas
35300-46
ab € 61,19*
Sonstiges
Atlas
35300-47
ab € 61,31*
Sonstiges
Atlas
35300-48
ab € 61,12*
Sonstiges
Atlas
35300-49
ab € 73,69*
Sonstiges
Atlas
35312-36
ab € 61,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.