Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631359010738600M BLAKLADER Pullover gestrickt Dunkel Marineblau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
359010738600.jpg
359010738600.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631359010738600M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     359010738600
EAN/GTIN:
     7330509768549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Gestrickter V-Ausschnitt-Pullover, für einen stilvollen Business-Look bei der Arbeit. Technische Eigenschaften: Art: Pullover Branche: Allround Farbe: blau Geschlecht: Herren Größe: M Material: 60% Wolle, 40% Acryl Materialgewicht: 220g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Pullover
Branche:
Allround
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
60% Wolle, 40% Acryl
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover blau, herren pullover, 359010738600M, 631359010738600M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.