Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63136812 S3 46 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh GTX 565 XP blueline ESD, S3, W12, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 565 GORE-TEX.jpg
GTX 565 GORE-TEX.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63136812 S3 46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36812-46
EAN/GTIN:
     4043692196602
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 565 XP blueline ESD - S3 - W12 - Gr.46, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, , Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: ja Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: schwarz Größe: 46 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Gore-Tex Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 12 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Gore-Tex Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas halbschuhe s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 36812-46, 36812 S3 46, 63136812 S3 46
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,90*
€ 109,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 110,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,42*
€ 110,94*
1
€ 4,90*
ab € 89,69*
€ 111,23*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 114,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 114,90*
€ 136,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,16*
€ 126,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 106,16* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.