Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631380119008500XL BLAKLADER Winterweste Kornblau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
380119008500.jpg
380119008500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631380119008500XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     380119008500
EAN/GTIN:
     7330509332429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Fleece gefüttert. Antipilling behandelt. Zwei Brustaschen mit Patte, eine mit Handytasche und Stiftfach. Zwei Vordertaschen mit Patte und seitlichen Eingriffen. Innentasche mit Reißverschluss. Verlängerter Rücken.Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Outdoor Farbe: kornblumenblau Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 20471 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Outdoor
Farbe:
kornblumenblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 77,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,98*
€ 84,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 385,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
380119008500S
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.