| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631380119009400XXXL Herst.-Nr.: 380119009400 EAN/GTIN: 7330509306413 |
| | |
|
| | |
| Fleece gefüttert. Antipilling behandelt. Zwei Brustaschen mit Patte, eine mit Handytasche und Stiftfach. Zwei Vordertaschen mit Patte und seitlichen Eingriffen. Innentasche mit Reißverschluss. Verlängerter Rücken.Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Outdoor Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 20471 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff Weitere Informationen: | | Art: | Weste | Branche: | Outdoor | Farbe: | grau | Geschlecht: | Herren | Größe: | XXXL | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Materialgewicht: | 230g/m² | Norm: | EN 20471 | Typ: | Weste | Verschluß: | Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,01* | € 79,73* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 58,01* | € 84,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 398,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|