Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631380119009900S BLAKLADER Winterweste Schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
380119009900.jpg
380119009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631380119009900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     380119009900
EAN/GTIN:
     7330509306468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Fleece gefüttert. Antipilling behandelt. Zwei Brustaschen mit Patte, eine mit Handytasche und Stiftfach. Zwei Vordertaschen mit Patte und seitlichen Eingriffen. Innentasche mit Reißverschluss. Verlängerter Rücken.Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: S Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 20471 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, herrenweste schwarz, kälteschutz weste, kälteschutzweste s, 631380119009900S, 380119009900S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 44,25*
€ 57,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,06*
€ 83,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
380119009400S
ab € 57,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.